水平ベンド自在屋根カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 角度θ(°)最大振れ角度:22 注文コード64378677 品番SD-CVHF40Y
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は角度θなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)2.56 寸法W(mm)422 角度θ(°)最大振れ角度:22 ラック幅(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする