ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
水平自在継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378738
品番
15ARBG1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
付属品
角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック:15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H(mm)
145
寸法H1(mm)
32.5