ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
水平自在継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378747
品番
15ARBG1N
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品
角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック:15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
35.3
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
176.5