耐震架台用振れ止めシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 種別W1/2用 適合全ネジボルトW1/2 注文コード64379124 品番BR4S-W4
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法L・種別・適合など8種類から選べます 他の種類を見る
適合全ネジボルトW1/2 種別W1/2用 質量(kg)1.04 金/銀 タイプスラブ用 表面処理電気亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする