ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
耐震架台用振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
2000
種別
W1/2用
注文コード
64379167
品番
BR5S2000-W4
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種別・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W1/2用
色
銀
タイプ
スラブ用
寸法L(mm)
2000
表面処理
電気亜鉛メッキ