耐震架台用振れ止めシステム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法L(mm)2000 種別W1/2用 注文コード64379228 品番BR6S2000-W4
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法L・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
種別W1/2用 質量(kg)2.67 タイプ形鋼用 寸法L(mm)2000 表面処理電気亜鉛メッキ
注意
※H形鋼支持金具はフランジ幅に適したものを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする