ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
段違い継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
注文コード
64379255
品番
SD-DPD2010LL
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
種別
左側
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ダクト
【高さ】分岐:200mm、直線:100mm