ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
段違い継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
5ARと15AR
材質
アルミニウム合金
注文コード
64379273
品番
ARD5-15
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
5ARと15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
27.5
寸法H3(mm)
145
寸法H4(mm)
32.5