段違い継ぎ金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合6ARと15AR 材質アルミニウム合金 注文コード64379289 品番ARD6-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,380
この商品は適合・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼) 適合6ARと15AR 材質アルミニウム合金 寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)27.5 寸法H3(mm)145 寸法H4(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする