段違い継ぎ金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合8ARと15AR 材質アルミニウム合金 注文コード64379307 品番ARD8-15
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼) 適合8ARと15AR 材質アルミニウム合金 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)37.5 寸法H3(mm)145 寸法H4(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする