段違い継ぎ金具スーパーダイマ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別左側 適合ダクト【高さ】分岐:300mm、直線:100mm 注文コード64379359 品番SD-DPD3010LS
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は種別・適合ダクト11種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス 種別左側 適合ダクト【高さ】分岐:300mm、直線:100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする