ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
段違い継ぎ金具スーパーダイマ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右側
適合ダクト
【高さ】分岐:300mm、直線:100mm
注文コード
64379368
品番
SD-DPD3010RL
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合ダクト
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
付属品
角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
種別
右側
適合ダクト
【高さ】分岐:300mm、直線:100mm