ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64379456
品番
15AR50
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
親桁高さ:150
寸法W(mm)
500
定尺(m)
3
質量(kg)
10.3