ネグロス電工
直線ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法W(mm)
600
1000
500
600
800
700
900
質量(kg)
11
13.6
10.3
11
12.3
32.8
26.9
28.1
29.3
30.4
31.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64379465
品番
15AR60
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
親桁高さ:150
寸法W(mm)
600
定尺(m)
3
質量(kg)
11