ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64379483
品番
15R100
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
適合
ケーブルラック15AR
寸法W(mm)
1000
定尺(m)
3
質量(kg)
32.8