直線ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64379526 品番 15R80
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質アルミニウム合金 適合ケーブルラック15AR 寸法W(mm)800 定尺(m)3 質量(kg)30.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする