ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
吊りボルト振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64379754
品番
BR2S-W3
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合
全ネジボルトW3/8
種別
W3/8用
質量(kg)
1.88
色
金/銀
タイプ
形鋼用
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合フランジ厚(mm)
5〜28
注意
※六角ボルトM10の締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※全ねじボルトは別途ご用意ください。
振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してくだい。