ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
吊りボルト振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64379779
品番
BR3S-W3
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
全ネジボルトW3/8
種別
W3/8用
質量(kg)
0.66
色
金/銀
タイプ
スラブ用
表面処理
電気亜鉛メッキ