ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
吊りボルト振れ止めシステム
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64379788
品番
BR3S-W4
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合
全ネジボルトW1/2
種別
W1/2用
質量(kg)
0.85
色
金/銀
タイプ
スラブ用
表面処理
電気亜鉛メッキ