エホート 六角軸レザーポンチ 10mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64379835 品番LP-10
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。

用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙 仕様6.35六角軸 材質SK4 寸法(mm)10 全長(mm)72 外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする