アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64379939
品番
LDR78N-E39/110-I-LI
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
色
透明カバー
質量(g)
1560
消費電力(W)
82.1 〜 78.9
定格電圧(V)
100 -242
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
(1/2)110
長さL×直径(mm×Φmm)
323×216
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.1
調光の可否
可
照度角
(1/2)66度
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません