メイン
ETG
ETGの 電動工具・充電工具アクセサリー
ETGの 掃除/集塵
ETGの ホース
ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64379948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース
材質
樹脂
寸法(mm)
差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35
質量(kg)
約367
色
ブラック
ホース長さ(m)
約1.83