メイン
ETG
ETGの 電動工具・充電工具アクセサリー
ETGの 掃除/集塵
ETGの フィルタ
カートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64379966
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター
仕様
水洗い可能
適合機種
VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD
材質
本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂
質量(kg)
約257
色
ホワイト/ブラック
フィルター
HEPA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約183×183×170(キャップ含む)