メイン
ETG
ETGの 電動工具・充電工具アクセサリー
ETGの 掃除/集塵
ETGの 掃除/集塵用ノズル
隙間ノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64379975
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル
材質
樹脂
質量(kg)
約38
色
ブラック
内径(Φmm)
差込口:40/35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約194×40×40