ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
特殊T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(mm)
1200
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
注文コード
64380016
品番
SD-QRZT120G
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・適合・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
組立式
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
7.5
寸法L(mm)
2100
寸法W(mm)
1200