ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
特殊T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(mm)
1000
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
注文コード
64380025
品番
15ARZT100
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・適合・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
1900
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
96
寸法W(mm)
1000