ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
内・外直角L形分岐カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64380077
品番
SD-CVLAC120G
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)
1200
寸法W(mm)
1210
寸法L(mm)
1505
質量(kg)
22.78
種別
分割