ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
内・外直角L形分岐屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64380217
品番
SD-CVLAC120GY
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
31.47
寸法L(mm)
1510
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
8
ラック幅(mm)
1200