メイン
イチネンアクセス
イチネンアクセスの 電動工具・充電工具アクセサリー
イチネンアクセスの 研磨/研削(電動)
イチネンアクセスの 研磨/研削用部品
インナーフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ
適合機種
マキタ/東芝/神鋼
材質
金属部:快削鋼 ゴム部:NBR
質量(kg)
約22
色
シルバー/ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
約33×10
仕上
表面:亜鉛メッキ
内径(mm)
10