- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380657

メイン

- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380657
- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380657

両頭六角ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64380657品番-
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に仕様両頭タイプ、磁力付き材質特殊鋼シルバー質量(g)約14対辺(mm)軸:6.35奥行D×幅W×高さH(mm)約65×6.35×6.35適合工具18V/40Vインパクト対応先端サイズ(mm)HEX3.0 先端長:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする