立上りラック用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64380664 品番P-AGYSW5048
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)610 寸法L1(mm)540 寸法H(mm)800 寸法A(mm)120 寸法B(mm)170 寸法C(mm)65 板厚(mm)6 質量(kg)12.4 タイプ2層2列用 開口寸法(mm)400 適合ボルトM12 仕様塗装
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする