メイン
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
両頭六角ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64380666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
六角穴付きボルトねじなどの取付作業に
仕様
磁力付き
材質
特殊鋼
色
シルバー
質量(g)
約15
タイプ
両頭タイプ
対辺(mm)
軸:6.35
奥行D×幅W×高さH(mm)
約65×6.35×6.35
適合工具
18V/40Vインパクト対応
先端サイズ(mm)
HEX4.0 先端長:13