- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380700

メイン

- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380700
- 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64380700

両頭六角ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64380700品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に仕様磁力付き材質特殊鋼シルバー質量(g)約24タイプ両頭タイプ対辺(mm)軸:6.35奥行D×幅W×高さH(mm)約110×6.35×6.35適合工具18V/40Vインパクト対応先端サイズ(mm)HEX3.0 先端長:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする