ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ボルト
M12
注文コード
64380856
品番
Z-AGYSW50413U
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
質量(kg)
19.2
タイプ
2層2列用内足
寸法L(mm)
610
寸法H(mm)
1300
寸法L1(mm)
540
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
235
寸法C(mm)
65
板厚(mm)
6
開口寸法(mm)
400
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルト
M12