メイン
プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の 栓抜き・缶切り・オープナー
プリンス工業の 栓抜き・缶切り
缶キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
飲みきれない缶飲料の一時保存時のフタとして
付属品
タブリングピック×2個
材質
本体:ポリエチレン タブリングピック:ステンレス
色
ホワイト/シルバー
質量(g)
(約)18(タブリングピック含む)
対応商品
タブ:タンブリング式/ステイオンタブ式、缶の外径:50Φmm/60Φmm
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)88×67×37