メイン
イチネンアクセス
ラバーパット用ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合機種
マキタ/東芝/神鋼/BOSCH
マキタ/東芝/神鋼/BOSCH
日立/ハイコーキ/リョービ/京セラ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380867
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
用途
ラバーパット用ロックナット
適合機種
マキタ/東芝/神鋼/BOSCH
材質
快削鋼
色
ゴールド
質量(g)
約15
ねじ径
M10×1.5P
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×4
表面仕上げ
有色クロメート