メイン
コンパル
コンパルの 水さし・ジョーロ・バケツ
コンパルの ハス口・シャワーヘッド
ペットボトル用霧吹きキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380901
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
ペットボトルに取り付けて噴霧器に
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
レッド/ホワイト
質量(g)
約23
適合容量(mL)
500〜900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約270×約84×約31
不適合
輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)