ネグロス電工
ネグロス電工の 太陽光発電機器部材
ネグロス電工の 太陽光部材支持金具
ネグロス電工の ハゼ式屋根用部材
立平葺屋根用支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380953
品番
SD-DSTH1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合
D1、D2、D3タイプ
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)
0.48
許容静荷重(N[kgf])
(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]