ブリザードシェルジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64381138 品番GE-751-12-M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

グレースエンジニアーズで不動の人気のブリザードシェルツナギの良さをそのまま踏襲した防風で防水な防寒ジャケットです。
同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た時にバランスのよいサイズ感なのもツナギメーカーならではのこだわりです。

仕様コイルファスナー:左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)66 着丈(cm)69 バスト(cm)122 裾幅(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする