ネグロス電工
ネグロス電工の 通線工具類
ネグロス電工の 通線・入線工具
ネグロス電工の ケーブルキャッチャー
脚立不要先行配線工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64381303
品番
MAKTRH-WCR3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10〜15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合
□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3
材質
ABS樹脂
質量(g)
220
種類
ヘッド解除ロープ