ウインパツナギ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)114 注文コード64381357 品番GE-781-5-L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はウエストなど12種類から選べます 他の種類を見る

コスパが優れた冬用ツナギとして人気のウインパツナギの新モデル。
寒い日に気軽に暖かくなるには中綿入りツナギが重宝します。
ヒンヤリ感をなくすよう頬周りの裏地をトリコット素材にしたり、袖口は調整が出来るタブ付きであったりと機能面も十分です。

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)68 着丈(cm)54.5 バスト(cm)122 適応身長(cm)173-178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする