ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64381459
品番
Z-HBURHZF
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥779
¥
239
バスケットに入れる
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
70.5
切断寸法(mm)
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+15
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合金具
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
適合フランジ厚(mm)
15〜28