オールマイティーツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)94 注文コード64381461 品番GE-830-3-SS
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

一度着ると他のツナギには戻れない便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』がついているにも関わらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデルです。
カラバリは全6色で、サイズも女性も着れるSS〜ガッシリ体系の5L、更に身長そのままで身幅ゆったりなB体サイズまで展開しており、個人着用は勿論のことチームで揃えてユニフォーム使いもできてしまう、まさにオールマイティーなツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット・袖口・ウエスト 混率(%)ポリエステル65・綿35 (目付量185g/m2・生地厚4) 股下(cm)70 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)48 バスト(cm)108 適応身長(cm)158-163 ボタン仕様樹脂ボタン:ウエストアジャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする