ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64381468
品番
Z-HBURHZF2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
86
切断寸法(mm)
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+30(H形鋼フランジ幅300以下)、H形鋼フランジ幅+50(H形鋼フランジ幅350以下)
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合金具
Z-HB3U、Z-HB4U、Z-HB25U、Z-HB25WU
適合フランジ厚(mm)
28〜50