ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64382125
品番
15ARG1
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H(mm)
145
寸法H1(mm)
32.5
注意
※ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
※直線部分15m(定尺5本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。