エンジニアーズツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)106 注文コード64382127 品番GE-820-3-L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はウエストなど14種類から選べます 他の種類を見る

懐かしさの中にトレンドのスポーティーさも併せ持ったデザインが印象的。ですが、スペックはプロ仕様で東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用して安心安全の帯電防止生地でJIST8118にも適合。
ストレッチ性も当然備えていて生地面からも高級感が溢れています。
何を入れるかはあなた次第の背面シークレットポケットなど、ディテールにもこだわった上質なツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト 混率(%)ポリエステル90・綿10 帯電防止生地(目付量266g/m2・生地厚6) 股下(cm)76 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)54 バスト(cm)118 適応身長(cm)173-178 ボタン仕様ドットボタン:袖口、樹脂ボタン:ウエストアジャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする