サロペ・デ・フーディー2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64382267 品番GE-3007-5-L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サロペット専用パーカーである”サロペ・デ・フーディー”がアップデート。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的な位置のポケットもデザイン的にワンランクアップ。
サスペンダーで擦れやすい肩部分の補強布など、好評のディテールも健在。
生地は温もりと優しさを感じるメルトンライクな表面と、着やすさを考えたプレーンな質感の裏面なダブルフェイス生地。
ヒップオープン機能との相性を考えた丈感なのもこだわりポイントです。

混率(%)ポリエステル80・レーヨン10・アクリル10(目付量280g/m2) 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)65 バスト(cm)124 ボタン仕様ドットボタン:胸ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする