サロペ・デ・クルーネック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64382346 品番GE-3008-5-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サロペット専用アパレル”サロペ・デ”シリーズに使い勝手の良いクルーネックが登場。
サロペットの胸当て(ビブ)部分を考慮した特徴的な位置のポケットや、肩紐の擦れ軽減用の肩補強布などのディテールも充実。
生地も特徴的で、年中額に汗して働くワーカーには嬉しいグリッドエアー生地で軽量さと通気性もあり、季節を問わず着ていたくなります。
ヒップオープン機能との相性を考えた丈感もちょっとしたポイントです。

混率(%)ポリエステル100(目付量150g/m2) 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)65 バスト(cm)124 ボタン仕様ドットボタン:胸ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする