電熱マット すぐぬっくマットミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64382407 品番 3R-UWM01GY
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,288
販売価格(税別)
2,989

電熱ヒーター搭載!寒い場所でも60秒ですぐあったか。
最高温度は約55℃、3段階の温度調節機能付き。
滑らかなフリース素材とキルティング加工で、ふんわり心地よい肌触り。
汚れたときは手洗いが可能です。

付属品USBケーブル 材質ポリエステル100% 寸法(mm)400×450 グレー 質量(g)140 入力電圧(V)5 入力電流(A)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする