スリーアールソリューション
スリーアールソリューションの 暖房用品
スリーアールソリューションの 防寒用品
スリーアールソリューションの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電熱マット すぐぬっくマットミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64382425
品番
3R-UWM01IV
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,288
販売価格(税別)
¥
2,989
バスケットに入れる
電熱ヒーター搭載!寒い場所でも60秒ですぐあったか。
最高温度は約55℃、3段階の温度調節機能付き。
滑らかなフリース素材とキルティング加工で、ふんわり心地よい肌触り。
汚れたときは手洗いが可能です。
付属品
USBケーブル
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
400×450
色
アイボリー
質量(g)
140
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2